Learn More
Estándar ICP e ICP-MS de litio, 10 mg/l de litio en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescription
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lithium ICP and ICP-MS Standard |
| pH | <2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Estándares para ICP e ICP-MS |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.