Learn More
Ácido linoleico, tecnología. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Linoleic acid |
| Densidad | 0.902 |
| Punto de ebullición | 230°C (16 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 75% |
| Olor | Weak, Characteristic |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H |
| Índice de refracción | 1.4699 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1727101 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.