missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Refrigerante Liebig

Código de producto. 11965809
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
29/32
Longitud (métrico):
120 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11965809 29/32 300 mm cada uno
11915809 14/23 250 mm cada uno
11925809 19/26 250 mm cada uno
11925819 29/32 400 mm cada uno
11965799 14/23 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11965809 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 1565
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n

Convierta el vapor de refrigerante en líquido utilizando accesorios para el condensador de refrigerante Liebig de Afora™, un componente importante en un sistema de refrigeración.

  • Peso: 0,01kg
  • Refrigerante Liebig

Especificaciones

Longitud (métrico) 300 mm
N.º de junta cónica estándar 29/32
Tipo Refrigerante Liebig
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.