missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Señales de protección facial obligatoria de poliéster laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Diámetro (métrico) | 315 mm |
| Grosor | 0,024 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Forma | Redondo |
| Texto mostrado | Usar máscara protectora |
| Tipo de producto | Señal de protección facial |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?