missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactofenol de Amman, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Olor | Phenol |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 125 mL |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lactophenol acc. Amann solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Lactophenol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?