missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Guantes protectores tejidos de fibra de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Área revestida | Palm |
| Descripción | Tejido de fibra de vidrio, Spandex y fibra sintética |
| Coating Material | Látex |
| Material | Fibra de vidrio, Spandex™, Fibra sintética |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8 |
| Estilo de puño de los guantes | Elastizado |
| Tipo de Palm | Revestimiento de crepé de látex |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?