missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- White Nitrile Cleanroom Glove
- Double chlorinated and double bagged
- Beaded Cuff
- Amide-free
- Not made with silicone
- Recyclable via The RightCycle™ Program
- For use in the following industries: Aerospace - Original Equipment Manufacturing, Medical Device Manufacturing, Semiconductor Manufacturing, Pharmaceutical/Biotech
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Color | White |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 4.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?