missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Brida pequeña de aluminio KF DN de 10mm con boquilla para tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Para tubos con DI de 12mm |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | KF DN 10 mm |
| Tipo | Brida pequeña |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?