missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Queroseno en blanco, VHG™

Código de producto. 17922356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 gal
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17922356 500 mL 500 ml
17990456 1 gal -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17922356 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKERO500
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.

Blanco de queroseno
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Kerosene Blank
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Kerosene Blank
Condiciones de envío Room Temperature
Nombre IUPAC Blanco de queroseno
Solvent or Matrix Kerosene
Cantidad 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.