missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándares de conductividad KCl 0.01D, Hach Lange™

Código de producto. 11927301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
11927301 500 ml cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11927301

Marca: Hach Lange S51M003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con una concentración de 1408 mS/cm ± 0,5 % a 25 C y una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de producción, cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31.

  • Cuenta con una concentración de 1408 μS/cm ± 0,5 % a 25 °C
  • Cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31
  • Conforme a OIML, trazable al NIST
  • Solución estándar verificada por laboratorio de materiales de referencia
  • Vida útil de 24 meses desde la fecha de producción
  • La competencia y la integridad de un laboratorio internacionalmente reconocido por el material de referencia de medición de pH y conductividad

Especificaciones

Métodos Solución estándar verificada por laboratorio de materiales de referencia
Nombres de analitos o componentes KCL
Conductividad 1408 μS/cm ± 0.5 % a 25 °C
Forma física Líquido
Concentración 1408 μS/cm ± 0.5 % a 25 °C
Elemento KCl
Cantidad 500 ml
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.