missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar IUPAC pH 6,865, Hach Lange™

Código de producto. 12939614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12939614 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12939614 Proveedor Hach Lange N.º de proveedor S11M003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con una precisión de 10,012 ± 0,010 y un pH de 6,865, este tampón estándar de pH es trazable a la escala de pH de la IUPAC y el NIST.

  • Estándar de pH, IUPAC, pH 10,012 a 25 °C, certificado, 500 ml (Radiometer Analytical)
  • pH 10,012 ± 0,010 en concentración a 25 °C
  • Trazables según la escala de pH de la IUPAC y el NIST
  • Vida útil de 48 meses desde la fecha de producción
  • Cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborado de conformidad con ISO31
  • Trazabilidad directa de las normas primarias y el método de referencia
  • La competencia e integridad de un laboratorio reconocido internacionalmente para estar acreditado en la medición de los materiales de referencia de pH y conductividad
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

pH 6.865
Forma física Liquid
Cantidad 500 ml
Trazabilidad según el NIST
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.