missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Válvula de descarga IBC con descarga angular

Código de producto. 15730449 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Presión:
10 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión unitSize
15730449 10 bar cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15730449

Marca: Buerkle™ 05340002

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Válvula de bola resistente y de alta calidad con conexión de manguera y adaptador de conexión que incluye junta. Para rosca estándar S 60 x 6 externas o externas de 2,54 cm (1 pulg.). Diseñado para adaptarse a todos los recipientes IBC europeos de uso común.

  • Válvula de descarga IBC con boquilla de manguera de 90° y tapón de sellado.
  • La manguera también se puede cerrar con la tapa de sellado cerrada.
  • Diámetro de PA externo de boquilla de manguera: 30 mm
  • Adecuado para mangueras flexibles.
  • Con la rosca adecuada, la válvula de descarga también se puede atornillar directamente en la válvula de descarga original que ya está en el depósito de IBC si la válvula original tiene fugas o está defectuosa.
  • Garantiza un vaciado residual rápido y fiable del recipiente con una buena dosificación.
  • Flujo de 2,54 cm (1 pulg.)
  • Adecuado para roscas de conexión S 60 × 6 externas o externas de 2,54 cm (1 pulg.)
  • La válvula de descarga y el tapón de sellado de PP (polipropileno) están reforzados con fibra de vidrio,
  • Bola y adaptador de polipropileno
  • Presión de funcionamiento máx. 10 bar (a +20 °C)
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material Polipropileno
Presión 10 bar
Se adapta al D.I. de tubos 30 mm
Temperatura (métrico) 80 °C máx.
Incluye Boquilla de manguera de 90° y tapón de sellado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.