missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i6100 Label Printer, 300 DPI, EU

Código de producto. 31751200
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
12.76 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) unitSize
31751200 12.76 in. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31751200 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 324875
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reliable, heavy-duty label printer for mid to high volume labeling jobs and moderate to high performance printing.

  • Print on a wide variety of material offerings to meet the needs for everything from moderate to high-performance labeling.
  • Faster print speeds of 254 mm/s means you can print up to 4000 labels a day.
  • Built for industrial environments with a sturdy aluminum frame.
  • Easily change print settings with the LCD screen and keypad.
  • Ships with Brady Workstation Design and Print Essentials.
  • This i6100 printer comes in a cardboard box and includes basic design and printing from Brady Workstation, a quick start guide and an EU power cable.

Especificaciones

Tipo de producto Printer
Color Blue, Gray
Tipo de pantalla Color LCD Touchscreen
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Longitud (imperial) 490 mm
Anchura (imperial) 10.591 in.
Anchura (métrico) 269 mm
Altura (imperial) 12.76 in.
Altura (métrico) 324.00 mm
Fondo (imperial) 19.291 in.
Fondo (métrico) 490 mm
Dimensiones (L x An) 490 x 269 mm
Capacidad de color Monochrome
Tamaño de la pantalla 88.90 mm
Idiomas English, French, German, Spanish
Memoria 512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Velocidad de impresión 254 mm/sec.
Tipos de conector Ethernet, RS232, USB 2.0, Host USB
Peso (imperial) 30.82 lb.
Peso (métrico) 13.98 kg
Certificaciones/conformidad CE, UL, FCC
Garantía 2 Years
Tensión 100/240 V
Alternate Part Number i6100-300-EU
Tipo de tapón AC adapter
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.