missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Medios a granel Hypersil™ PREP Si

Código de producto. 16824320 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1000 g
5000 g
10000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16824320 50 g cada uno
16834320 100 g cada uno
16844320 500 g cada uno
16854320 1000 g cada uno
16864320 5000 g cada uno
16874320 10000 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16824320 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4141000050B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo y un ahorro de costes con los medios de cromatografía a granel Hypersil PREP HS Si.

Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si. Adquiera cantidades a granel de medios de silicona puros con gran área de superficie, y reenvase usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.

Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel

Cromatografía de fase normal

  • Sílice para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
  • USP L3: partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 7.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Pedidos específicos del cliente

  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tamaño de partículas 10 μm
Tamaño de poro 100 Å
Fase estacionaria Sílice
pH De 2 a 7
Cantidad 50 g
Área de la superficie (métrico) 350 m²/g
Línea de productos Prep LC
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Material de embalaje Sílice esférica, totalmente porosa y ultrapura
Carga de carbono 0 %
Fase Fase normal e HILIC
Tipo USP L3
Temperatura 60°C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.