missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de ciano (CN) Hypersil GOLD™, 3 μm, 1 mm x 100 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna capilar |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?