missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemetrics™ Kit Titrets™ de peróxido de hidrógeno
Descripción
- Titulantes de un solo uso, fiables y sellados
- Rápido, fácil de procesar—sin necesidad de contar gotas
- No se necesitan buretas ni otros equipos
- Realice una titulación en cualquier parte
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | 0,01 al 0,1 % hasta 2 al 20 % |
| Método de prueba | Titulador de sulfato cérico con indicador de ferroína |
| Tipo | Celdas de titulación |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X30 TITRETS H2O2 2-20%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol, 1,10-phenanthroline monohydrate, ferrous sulphate heptahydrate,sulphuric acid, cer
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?