missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido clorhídrico, 5%, Chem Lab™

Código de producto. 11919187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11919187 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11919187 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0318.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Aspecto Incolora
pH <1
Composición Solución de ácido clorhídrico al 5 % de peso
Concentración 51 g de HCl/l de H2O
Densidad 1.02g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 5 weight % solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.