missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Columna HPLC de intercambio iónico de sulfonato/PSDVB Hamilton™, 9 μm, 7,8 mm x 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 400 psi (28 bar) |
| Tamaño de partículas | 9 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Temperatura | 25°C a 90°C |
| Tipo USP | L17 |
| Fase estacionaria | Intercambiadora de PSDVB/sulfonato |
| Material de embalaje | PSDVB/ácido sulfónico |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?