missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Armario refrigerado Hotcold S, 160 l, acero inoxidable

Código de producto. 12022025
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
160 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12022025 160 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12022025 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 2101618

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Escala de temperatura: De 5 °C a 65 °C

  • Caja externa con revestimiento de epoxi, interior de acero inoxidable
  • Puerta con vidrio de doble acristalamiento para mantener la temperatura interna
  • Interruptor de iluminación con luz fluorescente interna
  • Puerto lateral para la introducción de cables externos, sondas, tubos, etc.
  • 4 ruedas con freno
  • Dos tomas de corriente de seguridad
  • Temporizador y apagado programables de 1 minutos a 99 horas y 59 minutos
  • Descongelación programable
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Calibración de la temperatura
  • Se suministran con 2 estantes y 4 guías de estantes

Especificaciones

Capacidad (métrico) 160 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Revestimiento de epoxi
N.º de estantes 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 65 °C
Tipo Armario refrigerado
Modelo de puerta Con vidrio de doble acristalamiento
Anchura (métrico) 128 cm
Anchura (métrico) interior 65 cm
Altura (métrico) 163 cm
Altura (métrico) interior 50 cm
Fondo interior (métrico) 50 cm
Peso (métrico) 70 kg
Requisitos eléctricos 400 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.