missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Sellado de EPDM
- Rosca interior y boquilla reductora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | Boquilla de 25 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno, EPDM |
| Tamaño de rosca | 1 in |
| Anchura (métrico) | 19,5 mm |
| Incluye | Tuerca de tapón |
| Material (sello) | EPDM |
| Tipo de producto | Pliegue de tubo |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?