missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 34,33 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™

Código de producto. 16000270
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16000270 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16000270 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor N100S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares de viscosidad a alta temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcio

  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS
  • Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido

Especificaciones

Cantidad 500 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.