Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro de termopar de tipo K, resolución 0,1 °C
Descripción
El HI93531 es un termómetro termopar de tipo K de resolución 0,1° que puede usarse con una amplia variedad de sondas de tipo K. Este termómetro ofrece lecturas de temperatura en grados Celsius y Fahrenheit. Con una precisión de ±0,5 °C y visualización de los límites de temperatura superiores e inferiores, el HI93531 es perfecto para mediciones de temperatura de alta precisión en el laboratorio o sobre el terreno.
- Cambio de °C a °F: Cambiar entre escalas con solo pulsar un botón
- Dos intervalos de medición: De -200,0 a 999,9 °C y 1000 a1371 °a C
- Sondas intercambiables: Utilizar cualquier sonda HI 766 para medir temperaturas de superficies, gases, aire, líquido, semisólidos, etc.
- Función HI/LO: Las temperaturas máximas y mínimas se controlan y muestran continuamente
- Función HOLD: Congela la pantalla (sin interrumpir la monitorización) para dejar tiempo para registrar las lecturas
- Sistema de prevención de problemas con la batería (BEPS): Apaga el medidor cuando no queda batería suficiente como para obtener lecturas precisas
- Protección de la batería: Aparece un símbolo de advertencia cuando el nivel de la batería está por debajo de 10 %. El apagado automático se puede ajustar para 8 min, 60 min o desactivarse.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 pulg.) |
| Incluye | 3pilas AA de 1,5 V e instrucciones |
| Tiempo de medición | 500 horas de batería |
| Modelo | HI 93531 |
| Tipo de sonda | Termopar de tipo K |
| Resolución | 0,1 °C (-149,9 a 999,9 °C), o 0,2 °C (de -200,0 a -150,0 °C) y 1 °C (exterior) |
| Peso (imperial) | 8,3 oz |
| Peso (métrico) | 235 g |
| Tipo de producto | Termómetro de termopar de tipo K |
| Temperatura máxima | 1371 °C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.