Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de protocolo avanzado HERAtherm™
Descripción
Utilice en diversas aplicaciones las estufas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ HERAtherm™, que proporcionan un sofisticado temporizador, una precisa uniformidad de la temperatura y un bajo consumo de energía. Esta flexible herramienta para laboratorio, que combina tecnología de convección mecánica o por gravedad con excelentes valores de temperatura, puede emplearse en multitud de aplicaciones.
Características:
- Amplio intervalo de temperaturas hasta 330 °C
- Velocidad del ventilador ajustable para adaptar el flujo de aire a la aplicación en los modelos de convección mecánica (por ejemplo, secado de polvos).
- Alta velocidad para reducir el tiempo de secado y calentamiento, permitir una rápida recuperación y proporcionar una estabilidad y uniformidad de la temperatura óptimas
- Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
- Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
- Incluye control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
- Los programas pueden repetirse automáticamente
- El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
- Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
- La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa 24 horas al día y 7 días a la semana (no disponible en unidades de gran capacidad)
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío |
| Descripción | 51028124 |
| Capacidad (métrico) | 62 L |
| Temperatura (métrico) | 330°C |
| Tipo | Estufa de convección mecánica |
| Material | Acero revestido |
| N.º de estantes | 2 supplied/13 max. |
| Tipo de tapón | Nema 5-15 |
| Estabilidad de la temperatura | ±1.5°C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 13,5 x 13,9 x 20 pulg (34,3 x 35,4 x 50,8 cm) |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.