missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Manta térmica para matraces
Descripción
- Se adapta a matraces de 250 ml de capacidad
- Fibra tejida
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Nailon |
| Vataje | 130 W |
| Diámetro exterior (métrico) | 15 cm |
| Altura (métrico) | 6,5 cm |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?