missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Tuerca hexagonal

Código de producto. 11991471 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Rosca interior 12,7 mm
Rosca interior 25,4 mm
Rosca interior 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11991471 Rosca interior 50,8 mm cada uno
10370721 Rosca interior 12,7 mm cada uno
10248590 Rosca interior 25,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11991471 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 85370200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Buerkle™ Tuerca hexagonal con varios tamaños de rosca interior.

  • Incluye rosca interior
  • Disponible en blanco y negro.
  • Construido en HDPE o PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Negro
Descripción Forma hexagonal
Para utilizar con Bomba general
Incluye Rosca interior 50,8 mm
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tipo Tuerca hexagonal
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.