missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resina a granel HC-75 (Pb 2μ) Hamilton, 9 m™
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de cationes
- Fase estacionaria– HC-75 (Pb+2)
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 9 μm
- USP Clasificación– USP L34
- Tamaño de los poros– Tipo gel
- Capacidad de intercambio– 5 meq/g
- Restauración– Enjuagar con nitrato de plomo al 1% a 0,1 ml/min durante la noche.
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 9 μm |
| Fase estacionaria | HC-75 (Pb+2) |
| Forma física | Resina a granel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?