missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Centrífuga manual

Código de producto. 12118051
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cabezal para 2 butirómetros y cubos de metal
Cabezal para 2 tubos y cubos de metal
RCF máx.:
360 x g
370 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye RCF máx. Tamaño de la unidad
12118051 Cabezal para 2 butirómetros y cubos de metal 370 x g cada uno
12108051 Cabezal para 2 tubos y cubos de metal 360 x g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12118051 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 7000016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    266.85€ / paquete de 1
    Ahorro 46.15€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para tubos butirómetros y de 15 ml.

  • Se suministra una abrazadera para sujetar a la mesa
  • Se suministra con cabeza y cubos de metal
  • Cabezales adaptables para 2 o 4 tubos de 15 ml, o 2 tubos butírómetros

Especificaciones

RCF máx. 370 x g
Para utilizar con (equipo) Tubos butirómetros y de 15 ml
Incluye Cabezal para 2 butirómetros y cubos de metal
Tipo de producto Centrífuga manual
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.