missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Columnas RCX™-10 para HPLC de intercambio de aniones
Descripción
- Las precolumnas son modulares y la sustitución del cartucho es fácil y no se necesitan herramientas
- Los soportes de cartucho de la precolumna están disponibles en acero inoxidable y PEEK
- Ambos diseños están optimizados para reducir el volumen muerto y evitar ampliación de banda de columna adicional
- Los soportes para los cartuchos son reutilizables indefinidamente
Especificaciones
Especificaciones
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Material | Titanio |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?