Learn More
Estándar AAS de hafnio, 1000 mg/l de Hf en HNO3 al 2 %, HF al 1 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium AAS Standard |
| Densidad | 1.01 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Estándares y modificadores para AAS |
Seguridad y manipulación
- Hafnium AAS Standard, 1000 mg/L Hf in HNO3 2%, HF 1%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.