missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Mezcladores de laboratorio HAAKE™ Rheomix OS para el sistema HAAKE™ PolyLab™ OS

Código de producto. 18872322
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima:
400 ° C
Par de apriete máx.:
300Nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura máxima Par de apriete máx. Tamaño de la unidad
18872322 400 ° C 300Nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18872322 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5671030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los mezcladores de laboratorio HAAKE™ Rheomix para la plataforma de reómetros de par de torsión del sistema HAAKE™ PolyLab™ OS se centran en la comprobación de lotes de muchas sustancias de gran viscosidad. Sistema inteligente de reómetro modular de par de torsión para la simulación de procesos industriales en laboratorios o plantas piloto.

Los mezcladores de laboratorio HAAKE™ Rheomix para la plataforma de reómetros de par de torsión del sistema HAAKE™ PolyLab™ OS se centran en la comprobación de lotes de muchas sustancias de gran viscosidad. Sistema inteligente de reómetro modular de par de torsión para la simulación de procesos industriales en laboratorios o plantas piloto.

Permite caracterizar materiales a pequeña escala, como polímeros, elastómeros, aditivos y rellenos, para evitar problemas en su producción.

Mezclar, amasar, componer y plastificar

Se realiza un ensayo típico con la mezcladora, a una velocidad determinada (velocidad de cizalla), y la respuesta del material se registra como par de torsión. La temperatura de la cámara de mezcla se controla con precisión mediante zonas de calentamiento y enfriamiento independientes, pero debido al calor generado en la cámara de mezcla por la fricción, se produce un cambio en la temperatura del material, que se registra como una señal de medición. Esta curva de fluidez o reograma (par de torsión, temperatura de fusión frente al tiempo a velocidad constante) es característica para distintos materiales y mezclas, y con frecuencia se utiliza como 'huella dactilar' en los procesos de control de calidad para inspeccionar la salida y entrada de productos. Es posible medir y cuantificar aditivos de distinto tipo y concentración de forma objetiva a través del comportamiento de fusión, la energía consumida o la viscosidad del material fundido (par de torsión registrado).

Investigaciones más comunes

  • Pruebas de comportamiento de fusión y degradación de material fundido polimérico
  • Cuantificación de la viscosidad al añadir nanopartículas u otros aditivos
  • Pruebas de comportamiento de gelificación y plasticidad de mezclas secas (dry-blends) de PVC
  • Medición del comportamiento de fluidez y curado de plásticos termoestables
  • Caracterización de influencias de distintos aditivos como el negro de carbón, rellenos, lubricantes, aceleradores o azufres para mezclas de goma
  • Registro de comportamientos de masticación y vulcanización de elastómeros
  • Medición de la absorción de aceite del negro de carbón
  • Cuantificación de la absorción de DOP en mezclas secas (dry-blends) de PVC
  • Medición del par estable respecto a las influencias individuales y combinados de rellenos y aditivos tales como estabilizantes, lubricantes y pigmentos de color
  • Comprobación de plásticos de alto rendimiento para verificar su capacidad de procesamiento
  • Realización de mediciones de conductividad eléctrica para mezclas de cauchos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Vel. máx 250rpm
Par de apriete máx. 300Nm
Reómetro de par de torsión Yes
Zonas calefactoras 3
Zonas de control de temperatura 3
Altura (métrico) 125cm
Longitud (imperial) 25.9 in.
Longitud (métrico) 66cm
Anchura (métrico) 52cm
Temperatura máxima 400 ° C
Software de control y evaluación Windows based Software: PolySoft
Descripción Rheomix 3000 OS
Conexión del sensor de medición CANopen
Sensores de medición Melt temperature
Tipo de rotor Roller, Cam, Sigma and Banbury Rotor available
Control de temperatura eléctrico
Canales de lectura de temperatura 3
Volumen (métrico) Aprox. 300ccm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.