missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Termómetro bimetálico Durac™:Intervalo:de 10 ° a 260 °C, selector de 64 mm

Código de producto. 17531305
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 10 °C a 260 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17531305 De 10 °C a 260 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17531305 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B613202000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Instrucciones en varios idiomas

Con un 2,5% o 2° —Precisión ideal para medir temperaturas en tuberías, planchas y placas calientes.

  • El termómetro tiene una construcción de acero inoxidable con esfera de plástico.
  • Rango: 10-260 ° C 
  • Precisión: 10 °C
  • Diámetro: 2,2 in. (64 mm) 

Garantía

Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.

Especificaciones

Tamaño del selector (imperial) 2,5 in
Tamaño del selector (métrico) 64 mm
Visualizar cotas 2,5 in (64 mm)
Para utilizar con (aplicación) Horno
Incluye Instrucciones en varios idiomas
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Metal
Temperatura máx. (imperial) 500 °F
Temperatura máxima 260 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 260 °C
Exactitud 10 °C/10 °F
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.