missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ H-B DURAC Salómetro de cloruro de calcio
Descripción
- Elija entre dos modelos: uno mide el porcentaje de saturación de CaCl 2 de 0 a 120%, y el otro mide la gravedad específica/densidad relativa (g/cm³) de 1.000 a 1.280 para necesidades de pruebas versátiles.
- Se utiliza en múltiples industrias, incluidas la alimentación, la pesca y el transporte, para un monitoreo confiable de la salmuera.
- 300 mm (12 in) longitud para un fácil manejo durante las pruebas de solución.
- La construcción de vidrio y balasto sin plomo permite un uso más seguro en laboratorios e industrias.
- Serializado individualmente para una identificación precisa y seguimiento del control de calidad.
- Temperatura estandarizada a 60 °F (15 °C) para lecturas consistentes y precisas.
- Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad de EE. UU. para garantizar el rendimiento y la durabilidad.
- Incluye una Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica una precisión rastreable hasta NIST para una confianza de medición certificada.
- Guárdelo en un lugar limpio, seco y seguro y evite temperaturas extremas para mantener la integridad del instrumento a largo plazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de sal |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Tensión | 0/1 V |
| Intervalo de gravedad específica | 1.000 a 1.280 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?