missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera absorbente de Guzzler™
Descripción
- La alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
- Los bordes reforzados de caucho y el dorso proporcionan la máxima resistencia
- El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 300 x 90 cm |
| Color | Verde cazador |
| Longitud (imperial) | 118 in |
| Longitud (métrico) | 300 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 90 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?