missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera absorbente de Guzzler™
Description
- La alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
- Los bordes reforzados de caucho y el dorso proporcionan la máxima resistencia
- El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 90 x 60 cm |
| Color | Verde cazador |
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?