missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Knick Elektronische™ Sensor de conductividad analógico de grafito/epoxi

Código de producto. 10695261
Cambiar vista
Click to view available options
Inmersión máx.:
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Inmersión máx. unitSize
10695261 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10695261 Proveedor Knick Elektronische™ N.º de proveedor SE204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sensor de conductividad de laboratorio con 4 electrodos fabricados con grafito con cuerpo de epoxi.

  • Sensor de conductividad de laboratorio con 4 electrodos
  • Material del electrodo de grafito
  • Material del cuerpo de epoxi
  • Diámetro del cuerpo: 15,3 mm
  • Longitud del cuerpo: 120 mm
  • Profundidad de inmersión: de 36 a 120 mm
  • Rango de funcionamiento: 1 μS/cm a 500 mS/cm
  • Resistencia a la presión: 2 bar
  • Sensor de temperatura integrado: NTC 30 Kohm/25 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -5 a 100 °C

Especificaciones

Intervalo de temperatura (métrico) -5 °C a 100 °C
Tipo Sensor de conductividad
Material Electrode: grafito; cuerpo: Epoxi
Inmersión máx. 120 mm
Inmersión mín. 36 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.