missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz aforado graduado
Descripción
- Peso: 0,01kg
- Capacidad: 50 ml
- Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Peso: 0,01kg |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | De vidrio |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?