missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 601/N, discos
Tienda Sartorius ProductosDescription
- Fabricado con pulpa refinada y linters de algodón con > 95% alfa-celulosa
- Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15 %
- Filtrado medio rápido
- Con resistencia a la humedad
- Envasado a granel, no estéril
Spécification
Spécification
| Peso base | 65 g/m2 |
| Formato | Disco |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Particle Retention | 12-14 μm |
| Velocidad de filtración | De 13 s |
| Grado | 601/N |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,19 mm |
| Tipo | Papel filtro para análisis cualitativo |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?