missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Recipiente de poliestireno Gosselin™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Recto, cilíndrico |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD, EC N°1935/2004 |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | Tapón roscado |
| Color | Natural |
| Diámetro (métrico) | 52 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?