missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva GN Metricel™ Filtros de disco de membrana
Descripción
Características
- Para análisis microbiológicos
- Éteres de celulosa mixtos
- Cuantificación bacteriana fácil
- Ideal para el aislamiento y enumeración de coliformes totales y fecales, E.
- Hecho de ésteres de celulosa mixtos
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Rollo |
| Material | Celulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 100 unidades |
| Tipo | Rejilla |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?