missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Accesorios para tubos GL T
Descripción
- Racor para tubo en forma de T fabricado en PTFE, tres conexiones con rosca GL.
- Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 32,5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud global (métrico) | 98 mm |
| Tamaño de los tubos | 48 mm |
| Altura (métrico) | 73 mm |
| Color | Blanco |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?