missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Patrón de tamaño GeneScan™ 500XL con colorante ROX™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Este kit contiene 16 oligos de ADN monocatenario etiquetado con tinte ROX para patrones de tamaño
El patrón de tamaño GeneScan™ 500 XL TAMRA™ es un patrón de tamaño etiquetado con colorante TAMRA™ para la cuantificación reproducible de los datos de los análisis de fragmentos.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene 16 oligos de ADN monocatenario etiquetado con tinte ROX para patrones de tamaño. Almacenar el kit entre 2 °C y 8 °C. (No congelar) |
| Formato | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, Analizador genético 3130xl, Analizador de ADN 3730xl, Analizador genético SeqStudio, Analizador de ADN 3730, Analizador genético 3500xL, Analizador genético 3500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | ROX |
| N.º de reacciones | 1600 reacciones |
| Línea de productos | GeneScan, ROX |
| Tipo de producto | Tinte |
| Cantidad | 1600 Reactions |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?