missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Solución de enjuague de uso general de pH 6
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | ∼100 °C |
| Color | Incolora |
| Composición | Solución acuosa |
| Tipo de solución de llenado | Aclare |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso sobre el terreno debido a su portabilidad |
| Punto de fusión | 0 °C |
| Olor | Inodoro |
| Densidad óptica | 1 g/cm3 |
| Envase | Sobre |
| Intervalo de pH | ∼ 6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?