missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts ASTM Gauze Sieve, Stainless Steel, 8 in.
Descripción
- Each Endecotts test sieve is supplied with a calibration certificate.
- Test sieves are inspected and calibrated in accordance with procedures listed in clause 5.1, table 1 of ISO3310-1 and ASTM E11 respectively.
- Each sieve is supplied with a calibration certificate which includes all the information given previously in the certificate of compliance and more.
- The certificate records the number of apertures and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction.
- The type of weave will also be stated.
- Moreover they are individually serial numbered to provide full traceability.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Test Sieve |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in., 203 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Particle Sizing |
| Material del bastidor | Stainless Steel |
| Screen Size | 53 μm |
| Mesh Material | Stainless Steel |
| Sieve Number | 270 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?