missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Jeringa estanca a los gases Gastight para instrumentos de 1 ml

Código de producto. 12392008
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12392008 1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12392008 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 549538
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Establecer el estándar de calidad y fiabilidad.

  • Estanca a los gases y de longitud media
  • Terminación Luer-Lock de PTFE
  • Esterilizable en gas

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, PFA, UHMWPE
Descripción Esterilizable en gas
Diámetro interior (métrico) 6,52 mm
Diámetro exterior (métrico) 9,50 mm
Tipo de producto Estanca a los gases y de longitud media
Presión máxima 13,8 bar (200 psig)
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.