missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Agitador de gasificación con 4 hojas de cuchilla
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Apto para vacío
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
- Hélice de 4 hojas fabricada completamente en PTFE
- La rotación hacia la derecha del eje produce un vacío detrás de las cuchillas del agitador
- Gracias a este vacío, el gas se transporta desde el compartimento de gas a través del eje hueco hasta el producto
- La velocidad de rotación depende del nivel de líquido y de la profundidad de inmersión
- La longitud del eje y del tubo de aspiración puede adaptarse por separado
- Es imprescindible contar con un deflector como mínimo para un buen funcionamiento
- Crea un fuerte flujo radial, ideal para la gasificación de líquidos
- Diámetro de sujeción de 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos de gasificación |
| Incluye | 4 palas |
| Longitud (métrico) | 657 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Agitador de gasificación |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?