missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Caja de almacenamiento de cartón para congelador, compartimentos previamente montados
Description
- Pegado y ensamblado a mano para una mejor calidad.
- Compartimentos previamente montados.
- Resiste temperaturas de hasta – 100 °C.
- Ideal para microtubos y crioviales.
- Identificaciones alfanuméricas impresas en cada caja.
- Apto para gradillas de arcón congelador.
Specifications
Specifications
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Congelador |
| Admite | Viales criogénicos |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 135 x 134 x 75 mm |
| Longitud (métrico) | 134 mm |
| Anchura (métrico) | 134 mm |
| Altura (métrico) | 75 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?