missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento para congelador
Descripción
- Hay muchas opciones de bandejas disponibles.
- Cada bandeja está diseñada para almacenar diferentes artículos.
- Las bandejas básicas que ofrecemos son para acomodar cajas criogénicas de 133 x 133
- Las longitudes de las bandejas están diseñadas para admitir de 2 a 6 cajas por bandeja. Especificar material al realizar el pedido: Aluminio anodizado o acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Especifique aluminio anodizado o acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 155 x 13 mm |
| Longitud (métrico) | 335 mm |
| Tipo de producto | Bandeja de almacenamiento sencilla con asa |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?