missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Free Chlorine Portable Photometer
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro portátil |
| Exactitud | ±0,03 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Free Chlorine |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Longitud (métrico) | 192 mm |
| Fuente de luz | Tungsten Lamp |
| temp | 0 to 5mg/L |
| Resolución | 0.01mg/L |
| Peso (métrico) | 0.36 kg |
| Anchura (métrico) | 104 mm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cal Check® Standard Cuvette B
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
- P391-Recoger el vertido.
- MIXTURE LIST-Contain: acide chrorhydriquechlorure de cobalt(II) hexahydraté
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?