missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Barra agitadora magnética de tierras raras estriada
Descripción
- Ideal para soluciones viscosas y agitación eficiente a alta velocidad.
- Imán de samario cobalto encapsulado en grado FDA, USP Clase VI Teflon™ El PTFE proporciona un fuerte acoplamiento con los imanes de accionamiento.
- Las estrías empotradas y los bordes distintivos de esta barra de ocho lados proporcionan una excelente superficie.
- Genera una fuerte turbulencia para que los líquidos se mezclen completamente.
- La estabilidad no se ve afectada en los buques con fondo curvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde |
| Diámetro (imperial) | 0,8 in |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Recubrimiento | PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Material | Imán de cobalto de samario |
| Cantidad | 1/Pk., 10/Cs. |
| Forma | Octógono |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?