missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Placa de suelo, ajustable

Código de producto. 11927101
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11927101 45 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11927101 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06247634
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Dimensiones: 50 x 8 mm (diám. x Al)
  • Con perno roscado M12 (L = 45 mm)
  • Material: acero, cromado
  • Paquete: 1 unidad

Especificaciones

Altura (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 45 mm
Material Acero, cromado
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.